Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38RW07 T30 Torx Torx 1/4 hüvelykes szár | AH8GJG

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 hüvelykes szár

Raktáron
Tétel: AH8GJG Modell: 38RW07
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
€9.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusTorx (R)
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2"
PontméretT30
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.71
Hajó hossza (cm)12.5
Hajószélesség (cm)4.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
WESTWARD 38RW05 T15 Torx Torx 1/4 hüvelykes szár | AH8GJE 38RW05T15€8.28
WESTWARD 38RW06 T20 Torx Torx 1/4 hüvelykes szár | AH8GJF 38RW06T20€9.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 hüvelykes szár
€9.76 /Mértékegység