Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38RV77 Hex fúrófej 1/8 hüvelykes fekete oxid | AH8GHB

WESTWARD 38RV77 hatlapfejű fúrószár, ütés, 1/8 hüvelykes fekete oxid

Raktáron
Tétel: AH8GHB Típus: 38RV77
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
€4.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtvefúró
Tizedes egyenérték0.125 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete1 / 8 "
Fúrási mélység (hüvelyk)1-21 / 32 "
befejezFekete oxid
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3 35 / 64 "
Pont szöge135 fok
Shank Dia.1 / 4 "
Szár típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hatás mértéke: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38RV77 hatlapfejű fúrószár, ütés, 1/8 hüvelykes fekete oxid
€4.45 /Mértékegység