WESTWARD 32H865 oldalsó szekrény 15-1/2 hüvelyk széles, 7 fiókos fekete | AC6ACR

WESTWARD 32H865 oldalsó szekrény 15-1/2 hüvelyk széles, 7 fiókos fekete

Raktáron
Tétel: AC6ACR Modell: 32H865

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€764.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó szekrény
színekFekete
ConfigurationKözponti bank: 1-5 / 8W x 15-5 / 8D, (5) 2-15 / 16H, (2) 6-1 / 8H
Mélység18.125 "
Fiók kapacitása80 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezPorbevonat
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaNincs fogantyú
Magasság33 13 / 16 "
Terhelési érték500 font
ZárórendszerBelső kulcsos zár, hengeres
AnyagAcél
Fiókok száma7
Fogantyúk száma0
Tárolási kapacitás4414 cu. ban ben.
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 32H865 a 32H898 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
WESTWARD 32H864 oldalsó szekrény 15-1/2 hüvelyk széles, 7 fiókos piros | AC6ACQ 32H864Piros€764.47
WESTWARD 32H866 oldalsó szekrény 15-1/2 hüvelyk széles, 7 fiókos kék | AC6ACT 32H866Kék€764.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32H865 oldalsó szekrény 15-1/2 hüvelyk széles, 7 fiókos fekete
€764.47 /Mértékegység