Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Elpusztíthatatlan 4 Lb 12 In | AB7GAZ

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Elpusztíthatatlan 4 Lb 12 In

Raktáron
Tétel: AB7GAZ Modell: 22XP74

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€77.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClub Hammer
Arcátmérő2"
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaelpusztíthatatlan
FogantyúVulkanizált gumi és acél
Fej színeSzia Vis Orange
Fej hossza4.5 "
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya4 font
Fej szélessége2"
Teljes hossz12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205206000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszArcátmérőFogantyúTether képesFej színeFej hosszaFej anyagaFej súlyaÁr
WESTWARD 22XP73 Club Hammer Elpusztíthatatlan 2.5 Lb 12 In | AB7GAY 22XP7312 "2"Vulkanizált gumi és acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Szia Vis Orange3.5 "Kovácsolt acél2-1 / 2 font€81.09
WESTWARD 39CF10 Club Hammer fekete fogantyú, 16 hüvelykes hosszúságú acélfej | AH8YPT 39CF1016 "1 39 / 64 "Acélerősítésű gumiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)narancs3.5 "Acél2-1 / 2 font€96.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Elpusztíthatatlan 4 Lb 12 In
€77.42 /Mértékegység