Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22XP55 csatlakozócsap kulcs 7/8 hüvelykes csatlakozó | AB7GAK

WESTWARD 22XP55 csatlakozócsap kulcs 7/8 hüvelykes csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB7GAK Modell: 22XP55

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csap kulcsa
Csatlakozás mérete7 / 8 "
Méret7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318240000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMéretÁr
WESTWARD 22XP54 csatlakozócsap kulcs 5/8 hüvelykes csatlakozó | AB7GAJ 22XP545 / 8 "5 / 8 "€1.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22XP55 csatlakozócsap kulcs 7/8 hüvelykes csatlakozó
€2.02 /Mértékegység