Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 12G708 lyukfűrész készlet bimetál 8 db | AA4EBZ

WESTWARD 12G708 Lyukfűrész készlet Bi-metál 8 db

Raktáron
Tétel: AA4EBZ Típus: 12G708
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
€84.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole1 / 4 "
ÉpítésHss M3 + 6150 Acél
Max. Vágási mélység1-1 / 2 "
Darabszám8
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/4"
Szárméret1/4 "Hex és 7/16" Hex
TeethPozitív rake változó magasság
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
FoganyagKétfém
típusKétfém
Használja az Arbort4XJ22, 4XJ24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMenetméretHasználja az ArbortÁr
WESTWARD 12G707 lyukfűrész készlet bimetál 8db | AA4EBY 12G70781 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ17, 4XJ24€85.55
WESTWARD 12G709 lyukfűrész készlet bimetál 30 db | AA4ECA 12G709301 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ18, 4XJ22, 4XJ24€584.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 12G708 Lyukfűrész készlet Bi-metál 8 db
€84.07 /Mértékegység