WESCO 240039 villás targonca dobemelő és billenő, 800 font. | AG7HJG DGF-55

WESCO 240039 Villás targonca dobemelő és billenő, 800 font.

Raktáron
Tétel: AG7HJG Típus: 240039Kereszthivatkozás: DGF-55

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,545.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob hordozó
Lánc hossza12 ft.
Dob akcióEmelés, billentés
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva
Fork Pocket Center31 "
Villa zsebmérete6.625 "x 2.625"
Magasság20.5 "
Hossz32.5 "
Terhelhetőség800 lbs.
Dobok száma1
Művelet típusaKézikönyv
Teljes magasság20.5 "
Teljes hossz32.5 "
Teljes szélesség38 "
típusRögzített
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)96.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240039 Villás targonca dobemelő és billenő, 800 font.
€2,545.01 /Mértékegység