Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERMA GRNGR 3 torony fénymodul 115v 70mm sárga | AD9CBA 4PDL3

WERMA GRNGR 3 Tower Light Modul 115V 70mm Sárga

Raktáron
Tétel: AD9CBA Modell: GRNGR 3Kereszthivatkozás: 4PDL3
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
€57.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorony fény modul
színekSárga
Áramlat0.4A AC
Átmérő70mm
Magasság2.625 "
Ház anyagaÜveggyapot
A lámpa élettartama2500 XNUMX óra.
Lámpa típusaÁllandó égés
Hossz2.625 "
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésBázis
Működési hőmérséklet.-4-122 F fok
ÉrtékelésNEMA 4X, IP65
Feszültség115 VAC
Watts5
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8531800050
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLámpa típusaÁr
WERMA GRNGR 1 torony fénymodul 115v 70mm piros | AD9CAY 4PDL1 GRNGR 1PirosÁllandó égés€64.81
WERMA GRNGR 2 torony fénymodul 115v 70mm zöld | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR 2ZöldÁllandó égés€60.84
WERMA GRNGR 4 torony fénymodul 115v 70mm átlátszó | AD9CBB 4PDL4 GRNGR 4Szűrő kikapcsolásaLED€52.48
WERMA GRNGR 5 torony fénymodul 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5 GRNGR 5KékLED€58.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERMA GRNGR 3 Tower Light Modul 115V 70mm Sárga
€57.43 /Mértékegység