Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05056172001 Hornyolt betétbetét, gyémánt 0.8 mm L 1 | AE3QKB 5EPZ3

WERA TOOLS 05056172001 Hornyolt betétfej gyémánt 0.8 mm L 1

Raktáron
Tétel: AE3QKB Típus: 05056172001Kereszthivatkozás: 5EPZ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Pontméret0.8mm
Szárméret1 / 4 "
típusRéselt betét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207906000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
WERA TOOLS 05056174001 Hornyolt betétbetét, gyémánt 1.0 mm L 1 | AE3QKC 5EPZ4 050561740011.0mm€10.41
WERA TOOLS 05056176001 Hornyolt betétbetét, gyémánt 1.2 mm L 1 | AE3QKD 5EPZ5 050561760011.2mm€10.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05056172001 Hornyolt betétfej gyémánt 0.8 mm L 1
€10.41 /Mértékegység