Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05007620002 Hornyolt csavarhúzó 1/4 x 5 hüvelykes | AE8DET 6CMD5

WERA TOOLS 05007620002 Hornyolt csavarhúzó 1/4 x 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8DET Típus: 05007620002Kereszthivatkozás: 6CMD5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezMatt nikkel, Lasertip
Fogantyú kialakításaErgonomikus antiroll
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz9.125 "
A szár hossza5"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 4 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellTipp stílusbefejezFogantyú kialakításaTippstílus csoportFogantyúTeljes hosszA szár hosszaSzár alakjaÁr
WERA TOOLS 05032005002 Hornyolt csavarhúzó, rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes hegy | AC8WWD 3EJT8 05032005002Keystone réseltkrómErgonomikus antirollRéseltTöbbkomponensű9"6"Round€31.86
WERA TOOLS 05032001002 Hornyolt csavarhúzó, rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes hegy | AC8WWF 3EJU1 05032001002Keystone réseltkrómErgonomikus antirollRéseltTöbbkomponensű6"3.125 "Round€18.79
WERA TOOLS 05032022002 Phillips csavarhúzó rozsdamentes acél #2 Tipp | AC8WWN 3EJU8 05032022002PhillipskrómErgonomikus antirollPhillips / CrosspointTöbbkomponensű8"4"Round€28.00
WERA TOOLS 05032050002 Torx csavarhúzó rozsdamentes acél T8 hegy | AC8WWY 3EJV8 05032050002Torx (R)krómErgonomikus antirollTorx (R) / CsillagTöbbkomponensű5.5 "2.375 "Round€20.47
WERA TOOLS 05032051002 Torx csavarhúzó, rozsdamentes acél T9 hegy | AC8WWZ 3EJV9 05032051002Torx (R)krómErgonomikus antirollTorx (R) / CsillagTöbbkomponensű5.5 "2.375 "Round€39.48
WERA TOOLS 05031441002 Phillips csavarhúzó párna #1 3-1/4 In | AE7RDV 6AAD8 05031441002PhillipskrómErgonomikus antirollPhillips / CrosspointTöbbkomponensű7.125 "3.25 "Round€1.26
WERA TOOLS 05031444002 Phillips csavarhúzó párna #2 4 In | AE7RDW 6AAD9 05031444002PhillipskrómErgonomikus antirollPhillips / CrosspointTöbbkomponensű8.25 "4"Round€1.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05007620002 Hornyolt csavarhúzó 1/4 x 5 hüvelykes
€18.76 /Mértékegység