WELDBEND CORP. 330-040-000 Vak emelőfelület szénacél 740 psi | AF9ZAY 30WJ03

WELDBEND CORP. 330-040-000 Blind Raise Face szénacél 740 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAY Modell: 330-040-000Kereszthivatkozás: 30WJ03

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak emelt arcperem
test anyagaSzénacél
Osztály300
TeljesítésA105
Kapcsolat típusaMeghúzva
Max. Nyomás740 psi
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 100 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307915010

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 330-020-000 Vak emelőfelület szénacél 740 psi | AF9ZAX 30WH98 330-020-0002"€121.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 330-040-000 Blind Raise Face szénacél 740 psi
€272.18 /Mértékegység