WEILER 21247 dupla spirálkefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2WCC 1PBC5

WEILER 21247 Dupla spirálkefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Tétel: AB2WCC Típus: 21247Kereszthivatkozás: 1PBC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla spirálkefe
Kefe Dia.3 / 4 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz5.5 "
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza2.5 "
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.31
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTételTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 21219 dupla spirálkefe sárgaréz 5/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2WBZ 1PBC2 212195 / 8 "SárgarézDupla spirálkefe5"7 / 32 "2"0.008 "-
ajánlatkérés
WEILER 21179 dupla spirálkefe sárgaréz 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2WCB 1PBC4 211793 / 4 "SárgarézDupla spirálkefe5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "-
ajánlatkérés
WEILER 21107 dupla spirálcsöves kefe 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LAC 4F732 211071 / 2 "SzénacélDupla spirálcső kefe5"5 / 32 "2"0.006 "-
ajánlatkérés
WEILER 21108 dupla spirálcsöves kefe 5/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LAD 4F733 211085 / 8 "SzénacélDupla spirálcső kefe5"7 / 32 "2"0.005 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21247 Dupla spirálkefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag