WEILER 21079 egyspirálkefe 1-1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2WCJ 1PBD2

WEILER 21079 egyspirálkefe 1-1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Tétel: AB2WCJ Típus: 21079Kereszthivatkozás: 1PBD2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálkefe
Kefe Dia.1.125 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz3.5 "
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Kefe Dia.TöltőanyagCsikorogMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretVágás hosszaÁr
WEILER 21126 egy spirálkefe 1/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB2VWM 1PAW2 211260.022 "1 / 4 "Szilícium-karbid32015005"5 / 32 "2"€180.76
WEILER 21128 Egy spirálkefe 3/8 hüvelykes - 10 csomag AB2VWN 1PAW3 211280.022 "3 / 8 "Szilícium-karbid32015005"5 / 32 "2"€206.89
WEILER 21130 egy spirálkefe 1/2 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB2VWP 1PAW4 211300.022 "1 / 2 "Szilícium-karbid32015005"3 / 16 "2"€176.74
WEILER 21134 egy spirálkefe 3/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB2VWQ 1PAW6 211340.022 "3 / 4 "Szilícium-karbid32015005.5 "1 / 4 "2.5 "€186.04
WEILER 21136 egy spirálkefe 7/8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB2VWR 1PAW7 211360.022 "7 / 8 "Szilícium-karbid32015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
ajánlatkérés
WEILER 21330 egy spirálkefe 1-1 / 2 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB2VWV 1PAX1 213300.04 "1.5 "Szilícium-karbid8015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
ajánlatkérés
WEILER 44114 egyspirálkefe 1-1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VXB 1PAX8 441140.014 "1.25 "Fekete Nylon-200013 "5 / 32 "4"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21079 egyspirálkefe 1-1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag