WEILER 21028 burrit csőkefe szénacél - 10 db-os csomag | AB2WCP 1PBD8

WEILER 21028 Burrite Tube Brush Carbon Steel – 10 db-os csomag

Tétel: AB2WCP Típus: 21028Kereszthivatkozás: 1PBD8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurrite Csőkefe
Kefe Dia.9 / 16 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz2.25 "
Szárméret1 / 8 "
Vágás hossza5 / 8 "
Huzal Dia.0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTeljes hosszSzárméretVágás hosszaÁr
WEILER 21005 Burrite csőkefe szénacél - 10 darabos csomag | AB2WCM 1PBD6 210055 / 16 "Szénacél2.125 "3 / 32 "9 / 16 "€70.85
WEILER 21051 burrit csőkefe rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AB2WCN 1PBD7 210513 / 8 "Rozsdamentes acél2.125 "3 / 32 "9 / 16 "€100.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21028 Burrite Tube Brush Carbon Steel – 10 db-os csomag