Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 17618 Krimpelt huzalkerék kefe szár 3 hüvelyk | AC9KGW 3H699

WEILER 17618 Krimpelt drótkerékkefe szár, 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9KGW Típus: 17618Kereszthivatkozás: 3H699
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
€60.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.3"
Arc szélessége1 / 2 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusSzármazik
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleArc szélességeTöltőanyagMax. FORDULATSzerelési típusVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 29078 Krimpelt drótkerékkefe Arbor 3 hüvelyk | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Sárgaréz rézközponttal20,000Lugas1"0.014 "€37.75
WEILER 15573 Huzalkerék-kefe arbor 3 hüvelyk 5/8 hüvelyk szélesség | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Szénacél rézközponttal20,000Lugas1"0.014 "€17.44
WEILER 16973 Huzalkerék-kefe menetes lugas 3 hüvelyk | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Rozsdamentes acél rézközponttal20,000Menetes Arbor1"0.014 "€27.53
WEILER 17615 Krimpelt huzal kerékkefe szár 3 hüvelyk | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Szénacél20,000Származik1"0.008 "€36.22
WEILER 17616 Krimpelt huzalkerék kefe szár 3 hüvelyk | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Szénacél20,000Származik1"0.011 "€31.45
WEILER 15563 Krimpelt huzalkerék-kefe 3 hüvelykes | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "- 3/8"5 / 8 "Szénacél rézközponttal20,000Lugas1"0.011 "€15.95
WEILER 17617 hullámos drótkefe szár, 3 hüvelykes | AE9HUW 6JXG4 17617-1 / 2 "Szénacél20,000Származik1"0.014 "€26.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 17618 Krimpelt drótkerékkefe szár, 3 hüvelyk
€60.35 /Mértékegység