WEG FLF-IM160-W22 karimakészlet, 160 váz, külső átmérő 13.78 hüvelyk | AC6UAD 36G546

WEG FLF-IM160-W22 karimakészlet, 160 váz, külső átmérő 13.78 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6UAD Modell: FLF-IM160-W22Kereszthivatkozás: 36G546

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás készlet
FunkcióA nem karimás motorokat karimás motorokká alakítja
Belül Dia.9.84 "
Hossz13.78 "
NEMA / IEC keret160
Dia kívül.13.78 "
Nyúl Dia. (Ban ben.)9.84
Szálak19 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8503009520
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszNEMA / IEC keretDia kívül.Ár
WEG FLF-IM71-BC-W22 karimakészlet, 71-es keret, külső átmérő 6.30 hüvelyk | AC6TZX 36G540 FLF-IM71-BC-W224.33 "6.3 "716.3 "€121.68
WEG FLF-IM80-BC karimakészlet, 80 keret, külső átmérő 7.87 hüvelyk | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-BC5.12 "7.87 "807.87 "€164.86
WEG FLF-IM90-UBC karimakészlet, 90 váz, külső átmérő 7.87 hüvelyk | AC6TZZ 36G542 FLF-IM90-UBC5.12 "7.87 "907.87 "€168.31
WEG FLF-IM100-UBC karimakészlet, 100 váz, külső átmérő 9.84 hüvelyk | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "€288.71
WEG FLF-IM112-UBC-W22 karimakészlet, 112-es keret, külső átmérő 9.84 hüvelyk | AC6UAB 36G544 FLF-IM112-UBC-W227.09 "9.84 "1129.84 "€280.37
WEG FLF-IM132-UBC karimakészlet, 132-es keret, külső átmérő 11.81 hüvelyk | AC6UAC 36G545 FLF-IM132-UBC9.06 "11.81 "13211.81 "€301.67
WEG FLF-IM71-AL-BC karimakészlet, 71-es keret, külső átmérő 6.30 hüvelyk | AC6UAF 36G548 FLF-IM71-AL-BC4.33 "6.3 "716.3 "€121.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG FLF-IM160-W22 karimakészlet, 160 váz, külső átmérő 13.78 hüvelyk
€410.02 /Mértékegység