WEG 45018ST3QIERB449T-W2 motor, 3 fázis, 450 LE, 1790 460 V, 447/9t Eff 96.2 | AA6ZUA 15G103

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 motor, 3 fázis, 450 LE, 1790 460 V, 447/9t Eff 96.2

Raktáron
Tétel: AA6ZUA Típus: 45018ST3QIERB449T-W2Kereszthivatkozás: 15G103

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€76,802.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEEE 841 motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret447 / 9T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők501
HP450
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely46 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásIEEE Motors
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1800
Névleges hatékonyság96.2%
Sebességek száma1
Teljes hossz57.187 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3.375 "
A tengely hossza8.5 "
Feszültség460
5 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1610.1
Hajó magassága (cm)94.74
Hajó hossza (cm)145.03
Hajószélesség (cm)107.19
HS-kód8501538040
Származási országBR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 motor, 3 fázis, 450 LE, 1790 460 V, 447/9t Eff 96.2
€76,802.25 /Mértékegység