WEG 10036OT3E365TS általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 100 LE, 3550 ford./perc, 365ts | AB4GEW 1XTZ6

WEG 10036OT3E365TS általános célú motor, 3 fázis, Odp 100 LE, 3550 ford./perc, 365ts

Raktáron
Tétel: AB4GEW Típus: 10036OT3E365TSKereszthivatkozás: 1XTZ6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,736.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret365TS
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők245.0-222.0/111.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP100
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely23.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3550
Névleges hatékonyság94.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz27.625 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.875 "
A tengely hossza3.75 "
Feszültség208-230/460
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 379.8
Hajó magassága (cm)76.71
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)105.41
HS-kód8501528040
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszRPM csoportRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr
WEG 01518OT3H254TC általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 15 LE, 1775 ford./perc, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,156.85
WEG 02018OT3E256TC általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 20 LE, 1800 ford./perc, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,788.90
WEG 02018OT3H256TC általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 20 LE, 1770 ford./perc, 256tc | AA4JDW 12N923 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,753.77
WEG 02518OT3E284TC általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 25 LE, 1800 ford./perc, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€3,593.91
WEG 02518OT3H284TC általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 25 LE, 1170 ford./perc, 284tc | AA4JDY 12N925 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€3,550.84
WEG 03018OT3E286TC általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 30 LE, 1800 ford./perc, 286tc | AA4JDZ 12N926 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€4,173.30
WEG 03018OT3H286TC általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Odp 30 LE, 1170 ford./perc, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€4,115.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 10036OT3E365TS általános célú motor, 3 fázis, Odp 100 LE, 3550 ford./perc, 365ts
€9,736.87 /Mértékegység