WEG 02518OT3E284JP szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 1770 208-230/460V, 284jp | AD7JYA 4EUN9

WEG 02518OT3E284JP szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 1770 208-230/460V, 284jp

Raktáron
Tétel: AD7JYA Típus: 02518OT3E284JPKereszthivatkozás: 4EUN9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,659.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret284JP
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők53.8-59.8/29.9
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP25
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névleges1000: 1 változó, 20: 1 állandó nyomaték
Hossz kevesebb tengely19 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzennyvíz
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1770
Névleges hatékonyság93.6%
Teljes hossz27.125 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza8.125 "
Tengely típusaJP menetes
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód8501528040
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaTengely típusaÁr
WEG 01518OT3E254JP szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 208-230/460V, 254jp | AD7JXW 4EUN5 01518OT3E254JP93.0%254JP33.5-37.2/18.625 1 / 16 "1701-18001.25 "8.125 "JP menetes€3,677.14
WEG 02036OT3E254JP szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 3520 208-230/460V, 254jp | AD7JXX 4EUN6 02036OT3E254JP91.0%254JP44.3-49.2/24.625 1 / 16 "3001-36001.25 "8.125 "JP menetes€3,951.26
WEG 02018OT3E256JP szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 208-230/460V, 256jp | AD7JXY 4EUN7 02018OT3E256JP93.0%256JP45.5-50.6/25.326.75 "1701-18001.25 "8.125 "JP menetes€4,609.58
WEG 02536OT3E256JP szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 3530 208-230/460V, 256jp | AD7JXZ 4EUN8 02536OT3E256JP91.7%256JP53.6-59.6/29.826.75 "3001-36001.25 "8.125 "JP menetes€6,740.90
WEG 03036OT3E284JP szivattyúmotor, 3 fázis, 30 LE, 3530 208-230/460V, 284jp | AD7JYB 4EUP1 03036OT3E284JP92.4%284JP63.4-70.4/35.227.125 "3001-36001.25 "8.125 "JP menetes€8,335.30
WEG 03018OT3E286JP szivattyúmotor, 3 fázis, 30 LE, 1770 208-230/460V, 286jp | AD7JYC 4EUP2 03018OT3E286JP94.1%286JP63.7-70.8/35.428.625 "1701-18001.25 "8.125 "JP menetes€6,138.29
WEG 04036OT3E286JP szivattyúmotor, 3 fázis, 40 LE, 3535 208-230/460V, 286jp | AD7JYD 4EUP3 04036OT3E286JP93.0%286JP84.8-94.2/47.128.625 "3001-36001.25 "8.125 "JP menetes€8,636.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 02518OT3E284JP szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 1770 208-230/460V, 284jp
€7,659.83 /Mértékegység