WEG 02518ET3H284TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3 fázisú Tefc 25 LE, 1770 RPM 284tc | AA4JDQ 12N903

WEG 02518ET3H284TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3 fázisú Tefc 25 LE, 1770 rpm 284tc

Raktáron
Tétel: AA4JDQ Típus: 02518ET3H284TC-W22Kereszthivatkozás: 12N903

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,152.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret284TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők23.6
HP25
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely21 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1770
Névleges hatékonyság93.6%
Sebességek száma1
Teljes hossz26.375 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.875 "
A tengely hossza4.625 "
Feszültség575
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.1
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Hatékonysági csoportKeretMotortervezésFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1 LE, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap1765-85.5%€986.98
WEG 00156ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap3495-84.0%€1,015.43
WEG 00158ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 1760 rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1760-86.5%€1,013.74
WEG 00236ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 2 LE, 3490 rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap3490-85.5%€1,098.93
WEG 00218ET3H145TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, TEFC, 2 LE, 1755 ford./perc | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1755-86.5%€1,108.19
WEG 00336ET3H182TC-W22 általános célú motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 3510 RPM 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap3510-86.5€1,403.33
WEG 00318ET3H182TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 1760 rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap1760-89.5%€1,238.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 02518ET3H284TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3 fázisú Tefc 25 LE, 1770 rpm 284tc
€5,152.26 /Mértékegység