WEG 02512ST3QIE324TC-W22 motor, 3 fázis 25 LE, 1180 460v 324tc Eff 93.0 | AA4JEX 12N947

WEG 02512ST3QIE324TC-W22 motor, 3 fázis 25 LE, 1180 460v 324tc Eff 93.0

Raktáron
Tétel: AA4JEX Modell: 02512ST3QIE324TC-W22Kereszthivatkozás: 12N947

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,217.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret324TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők30.4
HP25
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely24.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1200
Névleges hatékonyság93.0%
Sebességek száma1
Teljes hossz29.625 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.2.25 "
A tengely hossza5.25 "
Feszültség460
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 258.75
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Hatékonysági csoportKeretMotortervezésFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1 LE, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap1765-85.5%€910.68
WEG 00156ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap3495-84.0%€985.71
WEG 00158ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 1760 rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1760-86.5%€935.38
WEG 00236ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 2 LE, 3490 rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap3490-85.5%€992.78
WEG 00218ET3H145TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, TEFC, 2 LE, 1755 ford./perc | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1755-86.5%€1,019.15
WEG 00336ET3H182TC-W22 általános célú motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 3510 RPM 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap3510-86.5€1,294.85
WEG 00318ET3H182TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 1760 rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap1760-89.5%€1,199.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 02512ST3QIE324TC-W22 motor, 3 fázis 25 LE, 1180 460v 324tc Eff 93.0
€9,217.65 /Mértékegység