WEG 02036EP3H254JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 3520 575 V, 254 jp | AA4XHT 13H271

WEG 02036EP3H254JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 3520 575 V, 254 jp

Raktáron
Tétel: AA4XHT Típus: 02036EP3H254JP-W22Kereszthivatkozás: 13H271

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,632.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakÚjrafelhasználható labda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportMagas
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret254JP
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők19.0
HP20
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely18 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzennyvíz
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3520
Névleges hatékonyság90.2%
Teljes hossz27 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza8.25 "
Tengely típusaJP menetes
HővédelemEgyik sem
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.25
Hajó magassága (cm)42.38
Hajó hossza (cm)73.57
Hajószélesség (cm)47.93
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WEG 04012OT3E364JP Elektromos motor, 40 LE, 60 Hz, 1200 ford./perc | BB6VGC 04012OT3E364JP€6,985.26
WEG 06012OT3E404JP Elektromos motor, 60 LE, 60 Hz, 1200 ford./perc | BB7AMT 06012OT3E404JP€7,567.22
ajánlatkérés
WEG 07512OT3E405JP Elektromos motor, 75 LE, 60 Hz, 1200 ford./perc | BB7GCV 07512OT3E405JP€9,160.39
WEG 01012OT3E256JP Elektromos motor, 10 LE, 60 Hz, 1200 ford./perc | BB7GRN 01012OT3E256JP€1,837.84
ajánlatkérés
WEG 06036OT3Q326JP Elektromos motor, 60 LE, 60 Hz, 3600 ford./perc | BB8BHJ 06036OT3Q326JP€5,855.70
ajánlatkérés
WEG 02012OT3E286JP Elektromos motor, 20 LE, 60 Hz, 1200 ford./perc | BB8EKP 02012OT3E286JP€3,722.70
WEG 01018ET3V215JP-W22 Elektromos motor, 10 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc | BB8ULB 01018ET3V215JP-W22€2,363.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 02036EP3H254JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 3520 575 V, 254 jp
€5,632.11 /Mértékegység