WEG 00536ET3YAL132SFF-W2 villanymotor, 5 LE, 60/50 Hz, 3600 ford./perc | BC3ERV

WEG 00536ET3YAL132SFF-W2 villanymotor, 5 LE, 60/50 Hz, 3600 ford./perc

Raktáron
Cikkszám: BC3ERV Típus: 00536ET3YAL132SFF-W2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,636.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományHPHzkWFelszerelésÁr
WEG 00158ET3W90L-W22 Metrikus motor, Árnyékolt 460V 60 Hz Cw / Ccw | AA2GCZ 10G858 00158ET3W90L-W2286.5%90L2.791701-18002601.5Merev alap€979.62
WEG 00218ET3W100L-W22 Metrikus motor, 460V 60 Hz Árnyékolt Cw / Ccw | AA2GDF 10G864 00218ET3W100L-W2287.5%100L4.051701-18003602.2Merev alap€1,170.19
WEG 00518ET3Y132S-W22 metrikus motor, 7-1/2LE, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDU 10G876 00518ET3Y132S-W2291.7%132S9.071701-18007.550/605.5Merev alap€1,712.98
WEG 00712ET3Y160M-W22 metrikus motor, 10 LE, 230/460 V Cw / Ccw | AA2GDZ 10G881 00712ET3Y160M-W2291.0%160M13.11101-12001050/607.5Merev alap€4,074.75
WEG 00718ET3Y132M-W22 metrikus motor, 10 LE, 230/460 V Cw / Ccw | AA2GEA 10G882 00718ET3Y132M-W2291.7%132M12.21701-18001050/607.5Merev alap€2,031.92
WEG 01112ET3Y160L-W22 metrikus motor, 15 LE, 230/460 V Cw / Ccw | AA2GEC 10G884 01112ET3Y160L-W2291.7%160L18.81101-12001550/6011Merev alap€5,732.75
WEG 01118ET3Y160M-W22 metrikus motor, 15 LE, 230/460 V Cw / Ccw | AA2GED 10G885 01118ET3Y160M-W2292.4%160M18.21701-18001550/6011Merev alap€3,215.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00536ET3YAL132SFF-W2 villanymotor, 5 LE, 60/50 Hz, 3600 ford./perc
€1,636.16 /Mértékegység