WEG 00218ET3E145TC-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, 1750 208-230/460V, Eff 86.5 | AE8TBW 6FDP6

WEG 00218ET3E145TC-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, 1750 208-230/460V, Eff 86.5

Raktáron
Tétel: AE8TBW Típus: 00218ET3E145TC-W22Kereszthivatkozás: 6FDP6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,267.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNagy hatékonyság és NEMA Premium (R)
Keret145TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők5.77-5.22/2.61
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1750
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.375 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség208-230/460
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Hatékonysági csoportKeretMotortervezésFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1 LE, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap1765-85.5%€986.98
WEG 00156ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap3495-84.0%€1,015.43
WEG 00158ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 1760 rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1760-86.5%€1,013.74
WEG 00236ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 2 LE, 3490 rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap3490-85.5%€1,098.93
WEG 00218ET3H145TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, TEFC, 2 LE, 1755 ford./perc | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1755-86.5%€1,108.19
WEG 00336ET3H182TC-W22 általános célú motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 3510 RPM 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap3510-86.5€1,403.33
WEG 00318ET3H182TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 1760 rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap1760-89.5%€1,238.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00218ET3E145TC-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, 1750 208-230/460V, Eff 86.5
€1,267.77 /Mértékegység