Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEBSTONE 40416HV karimás gömbcsap 1-1 / 2 In | AD3PQK 40L185

WEBSTONE 40416HV karimás golyóscsap 1-1/2 hüvelykes leeresztővel

Raktáron
Tétel: AD3PQK Modell: 40416HVKereszthivatkozás: 40L185

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€231.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás gömbcsap leeresztéssel
Illik a szivattyúhozBármelyik szabványos peremes szivattyú
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Működési hőmérséklet250 fok
Max. Nyomás600 psi
Csőméret1-1 / 2 FNPT
Szelep tervezésUni-Flange
Szelep típusa3 utas labda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.06
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WEBSTONE 40413 Karimás gömbcsap 3/4 In | AD3PQG 40L182 404133/4 FNPT€106.61
WEBSTONE 40414HV karimás gömbcsap 1 leeresztéssel | AD3PQH 40L183 40414HV1 FNPT€135.23
WEBSTONE 40415HV karimás gömbcsap 1-1 / 4 In | AD3PQJ 40L184 40415HV1-1 / 4 FNPT€170.60
WEBSTONE 40417HV karimás gömbcsap 2-es lefolyóval | AD3PQL 40L186 40417HV2 FNPT€295.65
WEBSTONE 50413 Karimás gömbcsap 3/4 In | AD3PQM 40L187 504133/4 SWT€112.14
WEBSTONE 50414HV karimás gömbcsap 1 leeresztéssel | AD3PQN 40L188 50414HV1 XNUMX XNUMX SWT€131.43
WEBSTONE 50415HV karimás gömbcsap 1-1 / 4 In | AD3PQP 40L189 50415HV1-1 / 4 SWT€170.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEBSTONE 40416HV karimás golyóscsap 1-1/2 hüvelykes leeresztővel
€231.78 /Mértékegység