WATTS STM-F&TTRP-91MG-30 úszó és termosztatikus gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méret, 30 Psi

Tétel: BR4XDY Modell: STM-F & TTRP-91MG-30Kereszthivatkozás: 0036105
€3,214.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
test anyagaÖntöttvas
TestmintázatEgyenes
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Nyomás50 psi
Max. Gőznyomás30 Psi
Max. Munkahelyi nyomás30 psi
Kimeneti csatlakozásNői menetes
nyomás tartomány25-30 psi

Termék részletek:

Úszó és termosztatikus gőzcsapda, 1 1/2 hüvelykes méret, 30 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásnyomás tartományÁr
WATTS STM-F&TTRP-111-MG-15 úszó és termosztatikus gőzcsapda, 2 hüvelyk, 15 psi | BR4XDX 0036101 STM-F&TTRP-111-MG-152"15 PSI25-15 psi€4,758.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS STM-F&TTRP-91MG-30 úszó és termosztatikus gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méret, 30 Psi
€3,214.92 /Mértékegység