WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 ülés és tömítés javítókészlet, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 363 fok F, 200 Psi | BY4DNA 0830001

WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 ülés és tömítés javítókészlet, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 363 fok F, 200 Psi

Tétel: BY4DNA Modell: SSK-G4000M1 2 1/2Kereszthivatkozás: 0830001
€422.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés javító készlet
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag304 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseÖntöttvas
test anyagaÖntöttvas
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet363 F fok
Mfr. SorozatG4000M1
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Port típusaTele
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Nyomaték620
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaRozsdamentes acél
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Ülés és tömítés javítókészlet, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 363 fok F, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomatékÁr
WATTS SSK-G4000M1 2 ülés és tömítés javítókészlet, 2 hüvelykes bemenet, 363 fok F, 200 Psi | BY4DMZ 0830000 SSK-G4000M1 22"2"450€218.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 ülés és tömítés javítókészlet, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 363 fok F, 200 Psi
€422.06 /Mértékegység