Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS Rl 600 V állati itatókészlet | AC4EGQ 2ZDT1

WATTS Rl 600 V állati itatókészlet

Raktáron
Tétel: AC4EGQ Modell: Rl 600 VKereszthivatkozás: 2ZDT1
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
€102.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúvóka és kar szerelvény
csatlakozás1/2 "FNPT x 1-1 / 4" MNPT
Áramlási sebesség6.5 gpm @ 50 psi
VezetAjándék
Hossz10 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás75 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Mfr. SorozatRL600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS Rl 600 V állati itatókészlet
€102.72 /Mértékegység