Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS PX úszógömb hosszúkás polietilén 4 hüvelyk | AG6RJN 46C005

WATTS PX úszógolyó, hosszúkás polietilén, 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6RJN Modell: PXKereszthivatkozás: 46C005

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfloat Ball
csatlakozásbelső
Úszó Dia.4"
Úszó hossza5"
Úszó fajsúly0.116
Úszó súly0.28 oz.
Anyagpolietilén
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
AlakHosszúkás
CsavarmenetesÖnálló, 3/8 "és 1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481809010

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó Dia.AnyagMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMfr. SorozatAlakÁr
WATTS CX 4x5 úszógömb hosszúkás réz 4 hüvelyk | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Réz200 fok F--Hosszúkás€151.08
WATTS C-4 Float Ball Round Réz 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Réz200 fok F--Round€137.92
WATTS C5 úszógömb kerek réz 5 hüvelyk | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Réz200 fok F--Round€144.12
WATTS C6-7 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Réz200 fok F--Round€157.43
WATTS C6-3 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Réz200 fok F--Round€160.10
WATTS C7 úszógömb kerek réz 7 hüvelyk | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Réz200 fok F--Round€211.56
WATTS PX 4x5 úszógömb hosszúkás műanyag 4 hüvelyk | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Műanyag140 fok F--Hosszúkás€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PX úszógolyó, hosszúkás polietilén, 4 hüvelyk
€37.13 /Mértékegység