WATTS PWS15121C11 vízlágyító rendszer, 15 Gpm áramlási sebesség, 1 1/2 hüvelykes bemenet | BP7TZL 7100025

WATTS PWS15121C11 Water Softening System, 15 Gpm Flow Rate, 1 1/2 Inch Inlet

Tétel: BP7TZL Típus: PWS15121C11Kereszthivatkozás: 7100025
€6,393.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízlágyító
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények120V
Sós tartály mérete18 "x 40"
KitérőNincs by-pass
színekMandula, Fekete
Áramlási sebesség4 gpm
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatPWS15
Ásványi tartály mérete12 "x 52"
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Gyanta típusa2 Cu.Ft.
StílusDigitális
Tartályméret18 "x 40"
Tartály típusaÜveggyapot
Menet típusaftp kiterjesztés
Szelep tervezésDigitális
Szelep anyagaSárgaréz
Szelep típusakimért

Termék részletek:

Vízlágyító rendszer, 15 Gpm áramlási sebesség, 1 1/2 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellSós tartály méreteÁramlási sebességÁsványi tartály méreteGyanta típusaTartályméretÁr
WATTS PWS15121E11 vízlágyító rendszer, 25 Gpm áramlási sebesség, 1 1/2 hüvelykes bemenet | BP7TZK 7100027 PWS15121E1118 "x 40"7 gpm16 "x 65"4 Cu.Ft.18 "x 40"€5,933.36
ajánlatkérés
WATTS PWS15121D11 vízlágyító rendszer, 17 Gpm áramlási sebesség, 1 1/2 hüvelykes bemenet | BP7TZM 7100026 PWS15121D1118 "x 40"5 gpm14 "x 65"3 Cu.Ft.18 "x 40"€5,618.93
ajánlatkérés
WATTS PWS15121G11 vízlágyító rendszer, 35 Gpm áramlási sebesség, 1 1/2 hüvelykes bemenet | BP7TZN 7100029 PWS15121G1124 "x 50"13 gpm21 "x 62"7 Cu.Ft.24 "x 50"€8,796.00
ajánlatkérés
WATTS PWS15121F11 vízlágyító rendszer, 30 Gpm áramlási sebesség, 1 1/2 hüvelykes bemenet | BP7TZP 7100028 PWS15121F1124 "x 41"11 gpm18 "x 65"5 Cu.Ft.24 "x 41"€7,863.68
ajánlatkérés
WATTS PWS15121H11 vízlágyító rendszer, 40 Gpm áramlási sebesség, 1 1/2 hüvelykes bemenet | BP7TZV 7100030 PWS15121H1130 "x 50"15 GPM24 "x 72"10 Cu.Ft.30 "x 50"€10,851.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PWS15121C11 Water Softening System, 15 Gpm Flow Rate, 1 1/2 Inch Inlet
€6,393.85 /Mértékegység