WATTS P777-100 3/8 Wye szűrő, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 9999 C°-on működik, 21 bar | BY7QGR 0384766

WATTS P777-100 3/8 Wye szűrő, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 9999 C fokon üzemel, 21 bar nyomás

Tétel: BY7QGR Modell: P777-100 3/8Kereszthivatkozás: 0384766
€28.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaNoryl műanyag
Testnevelésipszilon
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet9999 C fok
Max. Nyomás21 Bar
Mfr. SorozatP777
Min. Hőmérséklet9999 F fok
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaNoryl műanyag
Nyomás értékelés9999 Bar
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret100 HÁLÓ
Szűrőipszilon
WOG (PSI)300 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS P777-100 3/8 Wye szűrő, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 9999 C fokon üzemel, 21 bar nyomás
€28.76 /Mértékegység