Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS P6-7 úszó, max. Hőmérséklet 140° F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327

WATTS P6-7 Úszó, max. Hőmérséklet 140 F

Raktáron
Tétel: AC4EHB Modell: P6-7Keresztszám: 2ZDU3 / 780327
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
€35.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfloat Ball
test anyagapolietilén
csatlakozásbelső
Úszó Dia.6"
Úszó fajsúly0.113
Úszó súly0.65 oz.
VezetNincs jelen
AnyagMűanyag
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F fok
Mfr. SorozatFLT-P
AlakRound
CsavarmenetesÖnálló, 5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó Dia.AnyagMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMfr. SorozatAlakÁr
WATTS CX 4x5 úszógömb hosszúkás réz 4 hüvelyk | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Réz200 fok F--Hosszúkás€144.57
WATTS C-4 Float Ball Round Réz 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Réz200 fok F--Round€131.97
WATTS C5 úszógömb kerek réz 5 hüvelyk | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Réz200 fok F--Round€144.12
WATTS C6-7 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Réz200 fok F--Round€150.65
WATTS C6-3 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Réz200 fok F--Round€160.10
WATTS C7 úszógömb kerek réz 7 hüvelyk | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Réz200 fok F--Round€211.56
WATTS PX 4x5 úszógömb hosszúkás műanyag 4 hüvelyk | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Műanyag140 fok F--Hosszúkás€21.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS P6-7 Úszó, max. Hőmérséklet 140 F
€35.59 /Mértékegység