WATTS M500Z-DOSY-LM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelyk, rozsdamentes acél

Tétel: CC9ZYU Modell: M500Z-DOSY-LM 6Kereszthivatkozás: 0206478
€20,642.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatZ minta
Bypass mérete3 / 4 "
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret6"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló szerelvény, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS M500Z-OSY-LM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CC7YQA 0206662 M500Z-OSY-LM 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€7,728.65
ajánlatkérés
WATTS M500Z-OSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YQB 0206666 M500Z-OSY-LM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€25,101.64
ajánlatkérés
WATTS M500Z-OSY-LM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YQD 0206664 M500Z-OSY-LM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€10,140.61
ajánlatkérés
WATTS M500Z-OSY-LM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YQE 0206665 M500Z-OSY-LM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€15,099.21
ajánlatkérés
WATTS M500Z-BFG-LM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YQF 0206673 M500Z-BFG-LM 3Hornyolt ízület3"Hornyolt ízület€9,121.10
ajánlatkérés
WATTS M500Z-OSY-LM 10 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YQG 0206667 M500Z-OSY-LM 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€37,546.03
ajánlatkérés
WATTS M500Z-OSY-LM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YQJ 0206663 M500Z-OSY-LM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€8,613.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M500Z-DOSY-LM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelyk, rozsdamentes acél
€20,642.53 /Mértékegység