WATTS M300-OSY-CFM 2 1/2 dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep | CC8HGD 0191032

WATTS M300-OSY-CFM 2 1/2 dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep

Tétel: CC8HGD Modell: M300-OSY-CFM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0191032
€7,126.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusacfm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS M300-DOSY-LM 2 1/2 dupla ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB9UTK 0206377 M300-DOSY-LM 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€6,509.35
ajánlatkérés
WATTS M300-DOSY-LM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CB9UTN 0206379 M300-DOSY-LM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€9,678.94
ajánlatkérés
WATTS M300-DOSY-LM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CB9UTR 0206378 M300-DOSY-LM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€7,432.70
ajánlatkérés
WATTS M300-OSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep | CC8HFV 0191033 M300-OSY-CFM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€6,707.63
ajánlatkérés
WATTS M300-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CC8HGB 0191035 M300-OSY-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€9,227.61
ajánlatkérés
WATTS M300-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, elzárószelep | CC8HGC 0191034 M300-OSY-CFM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€8,697.86
ajánlatkérés
WATTS M300-OSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | CC8HGE 0191042 M300-OSY-GPM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€16,697.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M300-OSY-CFM 2 1/2 dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep
€7,126.08 /Mértékegység