WATTS M200N-NRS 8 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzáró szelep, 8 hüvelykes méret, SS | CA4EGV 0191022

WATTS M200N-NRS 8 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méretű, SS

Tétel: CA4EGV Modell: M200N-NRS 8Kereszthivatkozás: 0191022
€22,213.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret8"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Ülés anyagaGumi

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló szerelvény, elzáró szelep, 8 hüvelykes méret, SS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS M200N-OSY 2 1/2 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CA4EGC 0191006 M200N-OSY 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€4,866.83
ajánlatkérés
WATTS M200N-OSY 3 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CA4EGD 0191007 M200N-OSY 3Karimás ízület3"Karimás ízület€4,966.00
ajánlatkérés
WATTS M200N-OSY 4 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CA4EGE 0191008 M200N-OSY 4Karimás ízület4"Karimás ízület€5,930.78
ajánlatkérés
WATTS M200N-OSY 6 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CA4EGF 0191009 M200N-OSY 6Karimás ízület6"Karimás ízület€9,445.15
ajánlatkérés
WATTS M200N-OSY 10 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 10 hüvelykes méret, SS | CA4EGG 0191011 M200N-OSY 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€31,146.49
ajánlatkérés
WATTS M200N-OSY 8 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | CA4EGH 0191010 M200N-OSY 8Karimás ízület8"Karimás ízület€18,591.91
ajánlatkérés
WATTS M200N-NRS 4 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CA4EGQ 0191020 M200N-NRS 4Karimás ízület4"-€5,624.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M200N-NRS 8 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méretű, SS
€22,213.12 /Mértékegység