Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 szögmérő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 psi nyomás | CC3KHE 0123015

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 szögmérő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 psi nyomás

Raktáron
Tétel: CC3KHE Modell: LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4Kereszthivatkozás: 0123015
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
€155.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételsarokszelep
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Vezérlő típusakézikerék
Bemeneti csatlakozásFáklyás ízület
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFáklyás ízület
VezetNincs jelen
Max. Nyomás125 psi
Mfr. SorozatLFWAMV
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495

Termék részletek:

Szögmérő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS LFWAMV-FLXIPS 1X3/4 szögmérő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 125 psi | BZ6XTL 0123018 LFWAMV-FLXIPS 1X3/41"€173.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 szögmérő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 psi nyomás
€155.13 /Mértékegység