WATTS LFM500-OSY-GPM 2 1/2 Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size, Stainless Steel | CC8ZPY 0124783

WATTS LFM500-OSY-GPM 2 1/2 Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size, Stainless Steel

Tétel: CC8ZPY Modell: LFM500-OSY-GPM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0124783
€9,083.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Visszafolyásgátló szerelvény, elzárószelep, 2 1/2 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS LFM500-OSY-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes, ólommentes | CC8ZPJ 0124777 LFM500-OSY-CFM 2 1/22 1 / 2 "€7,506.70
ajánlatkérés
WATTS LFM500-OSY-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, ólommentes | CC8ZPK 0124778 LFM500-OSY-CFM 33"€8,295.38
ajánlatkérés
WATTS LFM500-OSY-GPM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, ólommentes | CC8ZPN 0124787 LFM500-OSY-GPM 88"€24,804.30
ajánlatkérés
WATTS LFM500-OSY-CFM 4 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8ZPP 0124779 LFM500-OSY-CFM 44"€9,782.51
ajánlatkérés
WATTS LFM500-OSY-CFM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, ólommentes | CC8ZPQ 0124780 LFM500-OSY-CFM 66"€14,362.30
ajánlatkérés
WATTS LFM500-OSY-GPM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, ólommentes | CC8ZPR 0124785 LFM500-OSY-GPM 44"€9,782.51
ajánlatkérés
WATTS LFM500-OSY-CFM 10 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8ZPT 0124782 LFM500-OSY-CFM 1010 "€35,383.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFM500-OSY-GPM 2 1/2 Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size, Stainless Steel
€9,083.11 /Mértékegység