Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 1/4 Isolation Pump Flange, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi Pressure | BZ6XTU 0123036

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 1/4 Isolation Pump Flange, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi Pressure

Raktáron
Tétel: BZ6XTU Modell: LFIPFM1-S-HV 1 1/4Kereszthivatkozás: 0123036
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
€156.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Bemeneti méret1-1 / 4 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet406 F fok
Mfr. SorozatLFIPF-HV
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

Isolation Pump Flange, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi Pressure

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletGolyó anyagVezérlő típusaKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaBemeneti csatlakozásÁr
WATTS PIPF-S 1 leválasztó szivattyú karima, 1 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 400 Psi nyomás | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40 fok FSárgarézKar fogantyúFoglalat1"FoglalatSzűz PTFEFoglalat€107.44
WATTS PIPF-S 1 1/4 leválasztó szivattyú karima, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 406 fok. F, 400 Psi nyomás | BY3ZKW 0067795 PIPF-S 1 1/4-40 fok FSárgarézKar fogantyúFoglalat1-1 / 4 "FoglalatSzűz PTFEFoglalat€141.49
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 leválasztó szivattyú karima, 2 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-Krómozott sárgarézTee fogantyú-2"Női menetesSzűz PTFE-€295.42
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 leválasztó szivattyú karima, 2 hüvelykes bemenet, 406 fok. F, 600 Psi nyomás | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-Krómozott sárgarézTee fogantyú-2"FoglalatSzűz PTFE-€295.42
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 szigetelő szivattyú karima, 3/4 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-Krómozott sárgarézTee fogantyú-3 / 4 "Női menetesSzűz PTFE-€91.61
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 szigetelő szivattyú karima, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 406 fok. F, 600 Psi nyomás | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-Krómozott sárgarézTee fogantyú-1-1 / 4 "Női menetesSzűz PTFE-€156.34
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 leválasztó szivattyú karima, 1 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-Krómozott sárgarézTee fogantyú-1"Női menetesSzűz PTFE-€117.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 1/4 Isolation Pump Flange, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi Pressure
€156.34 /Mértékegység