Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-PEX 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 Psi | CA2KBF 0555273

WATTS LFFBV-PEX 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 Psi

Raktáron
Tétel: CA2KBF Modell: LFFBV-PEX 3/4Kereszthivatkozás: 0555273

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€34.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusPex Crimped
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet73 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-PEX
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusPex Crimped
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaStandard
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2098

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-PEX 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 psi | CC2YNE 0555274 LFFBV-PEX 11"73 fok. F1"€67.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-PEX 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 Psi
€34.53 /Mértékegység