WATTS LF777SI 2 Wye szűrő, bemeneti méret 2 hüvelyk, üzemi hőmérséklet 178 °C, 27.6 bar | BY7QGQ 0379116

WATTS LF777SI 2 Wye szűrő, bemeneti méret 2 hüvelyk, üzemi hőmérséklet 178 °C, 27.6 bar

Tétel: BY7QGQ Típus: LF777SI 2Kereszthivatkozás: 0379116
€340.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaSárgaréz
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás400
Mfr. SorozatLF777SI
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2852

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SI 2 Wye szűrő, bemeneti méret 2 hüvelyk, üzemi hőmérséklet 178 °C, 27.6 bar
€340.75 /Mértékegység