Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF53-100 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 100 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BR6EQR Modell: LF53-100 3/4Kereszthivatkozás: 0556051

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€224.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaSárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatLF53
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-125 Psi
Relief nyomás100 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1917

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS LF53-75 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DWC 0121434 LF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 Psi€191.22
WATTS LF53-100 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWT 0121435 LF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 Psi€201.99
WATTS LF53-125 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWX 0121436 LF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi€185.29
WATTS LF53-125 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWY 0121438 LF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi€210.81
WATTS LF53-75 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWZ 0121437 LF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi€199.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF53-100 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 100 Psi tehermentesítő nyomás
€224.98 /Mértékegység