Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4728-1412 anyaszár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRU 0472057

WATTS LF4728-1412 anyaszár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GRU Modell: LF4728-1412Kereszthivatkozás: 0472057
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
€14.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzármazik
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaadapter
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4728
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Dia kívül.7 / 8 "
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395

Termék részletek:

Nő szár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.Ár
WATTS LF4728-1008 anyaszár, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EQF 0472069 LF4728-10081 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "€28.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4728-1412 anyaszár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás
€14.90 /Mértékegység