Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4724R-181418 Csökkentő póló, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQZ 0472041

WATTS LF4724R-181418 redukáló póló, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GQZ Típus: LF4724R-181418Kereszthivatkozás: 0472041

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
befejezÓlommentes sárgaréz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás13.8 Bar
Mfr. SorozatLF4724R
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115

Termék részletek:

Csökkentő póló, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti anyagbefejezBemeneti anyagKimeneti méretBemeneti méretAnyagMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatÁr
WATTS 3524RB-101004 redukáló póló, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 17.2 bar nyomás | BQ7KNK 0650033 3524RB-101004PoliszulfonPoliszulfonPoliszulfon1 / 2 "1 / 2 "Poliszulfon17.2 Bar3524 RB€30.82
WATTS LF4724R-141410 redukáló póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQX 0472038 LF4724R-141410Ólommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz3 / 4 "3 / 4 "Ólommentes sárgaréz200 PSILF4724R€25.69
WATTS LF4724R-141014 redukáló póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRB 0472040 LF4724R-141014Ólommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz1 / 2 "3 / 4 "Ólommentes sárgaréz200 PSILF4724R€26.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4724R-181418 redukáló póló, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€47.77 /Mértékegység