Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3006 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ4YBV 0821788

WATTS LF3006 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BQ4YBV Modell: LF3006 1Kereszthivatkozás: 0821788

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€77.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagAcél
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3006
Anya anyagaAcél
Kimeneti anyagAcél
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3113

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti anyagKimeneti méretÁr
WATTS 1/2 LF3006 Dielektromos unió 1/2 hüvelykes Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "TemperönthetőBuna-N1.625 "----€36.12
WATTS 3/4 LF3006 dielektromos egység 3/4 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "TemperönthetőBuna-N1.875 "----€40.44
WATTS 1 LF3006 Dielektromos unió 1 hüvelykes Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 db LF30061"TemperönthetőBuna-N2.25 "----€53.35
WATTS 1 1/2 LF3006 dielektromos egység 1-1/2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Fekete alakítható vasBuna-N3.5 "----€101.56
WATTS 2 LF3006 dielektromos egység 2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 db LF30062"Fekete alakítható vasBuna-N4.125 "----€212.85
WATTS 11/4 LF3006 dielektromos egység 1-1/4 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "TemperönthetőBuna-N2.75 "----€72.71
WATTS LF3006 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Temperönthető2"Temperönthető2"€231.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3006 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás
€77.06 /Mértékegység