Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3005A 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPV 0009870

WATTS LF3005A 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BQ6JPV Modell: LF3005A 1/2Kereszthivatkozás: 0009870

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagAcél
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFérfi menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3005A
Anya anyagaAcél
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFoglalat
típuskészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF3005A 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BT2ZRN 0009871 LF3005A 3/43 / 4 "3 / 4 "€28.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3005A 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás
€29.40 /Mértékegység