Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF289-1/2 atmoszférikus vákuumtörő, külső menet, NPT, méret 1/2 hüvelyk, sárgaréz | AF9FCU 29YL83

WATTS LF289-1/2" atmoszférikus vákuumtörő, külső menet, NPT, méret 1/2 hüvelyk, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF9FCU Modell: LF289-1/2"Kereszthivatkozás: 29YL83
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
€458.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlésálló vákuum megszakító
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TeljesítésASSE 1001, Ólommentes
Kapcsolat típusaNPT
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Magasság3.75 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFérfi menetes
AnyagÓlommentes bronz
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF289
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Sealszilikon
Méret1 / 2 "
SzűrőNem
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.53
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481301090

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretKimeneti méretMéretSzélességÁr
WATTS LF289-3/4" atmoszférikus vákuumtörő, külső menet, NPT, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | AF9FCV 29YL84 LF289-3 / 4 "5"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3.75 "€869.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF289-1/2" atmoszférikus vákuumtörő, külső menet, NPT, méret 1/2 hüvelyk, sárgaréz
€458.00 /Mértékegység