Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF288AC-3/4 Szifoncsillapító vákuumtörő, belső menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz | AB8WFW 29YL81

WATTS LF288AC-3/4" szifoncsillapító vákuumtörő, csatlakozó menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB8WFW Típus: LF288AC-3/4 "Kereszthivatkozás: 29YL81
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
€405.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzifonellenes vákuummegszakító
Karosszéria befejezéseCsiszolt króm
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TeljesítésASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, Ólommentes
Kapcsolat típusaNPT
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Magasság3"
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás8.6 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF288A
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletNem folyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Sealszilikon
Ülés anyagaszilikon
Méret3 / 4 "
SzűrőNem
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)7.3
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretKimeneti méretMéretSzélességÁr
WATTS LF288AC-1/2" szifonmentes vákuumtörő, csatlakozó menet, NPT, méret 1/2 hüvelyk, sárgaréz | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€268.21
WATTS LF288A-1/4" szifoncsillapító vákuumtörő, belső menet, NPT, méret 1/4 hüvelyk, sárgaréz | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€190.03
WATTS LF288A-3/8" szifoncsillapító vákuumtörő, csatlakozó menet, NPT, méret 3/8 hüvelyk, sárgaréz | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€220.34
WATTS LF288A-1/2" szifoncsillapító vákuumtörő, belső menet, NPT, méret 1/2 hüvelyk, sárgaréz | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€154.81
WATTS LF288A-3/4" szifoncsillapító vákuumtörő, belső menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€259.80
WATTS LF288A-1" szifonmentes vákuumtörő 1 hüvelykes szilikon | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€389.45
WATTS LF288AC-1/4" szifoncsillapító vákuumtörő, belső menet, NPT, méret 1/4 hüvelyk, sárgaréz | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€213.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF288AC-3/4" szifoncsillapító vákuumtörő, csatlakozó menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz
€405.74 /Mértékegység