WATTS LF008-PC-QT-SC 1 Szifoncsillapító vákuumtörő, szögletes, belső menet, Npt, 1 hüvelykes méret, bronz | CC2XQY 0792030

WATTS LF008-PC-QT-SC 1 szifon elleni vákuumtörő, szög, belső menet, Npt, 1 hüvelykes, bronz

Cikkszám: CC2XQY Modell: LF008-PC-QT-SC 1Kereszthivatkozás: 0792030
€3,754.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzifonellenes vákuummegszakító
Visszafolyásgátló típusVákuum megszakító
Karosszéria befejezéseSzatén króm
test anyagaÓlommentes bronz
TestmintázatSzög
TestnevelésSzög
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF008PCQT
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Szifon elleni vákuumtörő, szög, belső menet, Npt, 1 hüvelykes, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaBemeneti csatlakozásMin. HőmérsékletMűveletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 188A 2 szifon elleni vákuumtörő, belső menet, Npt, 2 hüvelykes, sárgaréz | BY3UGQ 0340975 188A 2188ASárgarézNői menetes-Nem folyamatosNői menetes2"Női menetes€893.46
WATTS LF288AM2 3 szifon elleni vákuumtörő, belső menet, Npt, 3 hüvelykes, sárgaréz | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288AÓlommentes sárgaréz-33 F fokNem folyamatos-3"Női menetes€3,570.61
ajánlatkérés
WATTS LF288A-SC 3/8 szifonmentes vákuumtörő, belső menet, Fpt, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | BY7EBK 0122749 LF288A-SC 3/8LF288AÓlommentes sárgaréz-33 F fokNem folyamatos-3 / 8 "Női menetes€237.23
WATTS LF288A-SC 1/4 szifon elleni vákuumtörő, alsó menet, Fpt, 1/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY7EBL 0122750 LF288A-SC 1/4LF288AÓlommentes sárgaréz-33 F fokNem folyamatos-1 / 4 "Női menetes€222.01
WATTS 800M4-QT 1 1/2 szifon elleni vákuumtörő, szög, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret, bronz | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTBronz-33 F fokFolyamatos-1-1 / 2 "Női menetes€703.23
ajánlatkérés
WATTS LF800M4QT 3/4 szifon elleni vákuumtörő, szögletes, belső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méret, bronz | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QTÓlommentes bronz-33 F fokFolyamatos-3 / 4 "Női menetes€168.95
ajánlatkérés
WATTS 800M4QT 1/2 szifon elleni vákuumtörő, szög, belső menet, Npt, 1/2 hüvelykes méret, bronz | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTBronz-33 F fokFolyamatos-1 / 2 "Női menetes€329.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF008-PC-QT-SC 1 szifon elleni vákuumtörő, szög, belső menet, Npt, 1 hüvelykes, bronz
€3,754.63 /Mértékegység