Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS HWA-CXTMU 3/4 melegvíz szögszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 60 Psi nyomás | BY7GHY 0067459

WATTS HWA-CXTMU 3/4 melegvíz szögszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 60 psi nyomás

Raktáron
Tétel: BY7GHY Modell: HWA-CXTMU 3/4Kereszthivatkozás: 0067459

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételsarokszelep
test anyagaBronz
TestnevelésSzög
Vezérlő típusakézikerék
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetAjándék
Max. Nyomás60 psi
Mfr. SorozatH.W.A.
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusUniós közös
Tengely anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3911

Termék részletek:

Melegvíz szögszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 60 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretÁr
WATTS HWA-CXTMU 1/2 melegvíz szögszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 60 Psi nyomás | BY7GHX 0067458 HWA-CXTMU 1/21 / 2 "Foglalat1 / 2 "€112.49
WATTS HWA-TXTMU 1 melegvíz-szögszelep, 1 hüvelykes bemenet, 60 psi nyomás | CA3XRF 0067622 HWA-TXTMU 11"Férfi menetes / foglalat1"€174.64
WATTS HWA-TXTMU 1/2 melegvíz szögszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 60 Psi nyomás | CA3XRH 0067620 HWA-TXTMU 1/21 / 2 "Férfi menetes / foglalat1 / 2 "€123.80
WATTS HWA-TXTMU 1 1/4 melegvíz szögszelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 60 Psi nyomás | CA3XRJ 0067623 HWA-TXTMU 1 1/41 1 / 4 "Férfi menetes / foglalat1-1 / 4 "€271.22
WATTS HWA-TXTMU 3/4 melegvíz szögszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 60 Psi nyomás | CA3XRK 0067621 HWA-TXTMU 3/43 / 4 "Férfi menetes / foglalat3 / 4 "€144.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS HWA-CXTMU 3/4 melegvíz szögszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 60 psi nyomás
€129.43 /Mértékegység