WATTS ETX-15-ASF 1 1/4 Boiler Trim Out Package, 1/2 Inch Inlet, 1 Gallon Capacity | BP3MBE 0235089

WATTS ETX-15-ASF 1 1/4 kazán kivágási csomag, 1/2 hüvelykes bemenet, 1 gallon kapacitás

Tétel: BP3MBE Modell: ETX-15-ASF 1 1/4Kereszthivatkozás: 0235089
€319.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazánszerelés
Hólyag anyagabutil
színekSzürke
Átmérő8"
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Működési hőmérséklet220 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás75 PSI
Mfr. SorozatETX-ASF
A Mount TypeCső
IrányultságFüggőleges Vízszintes
Tank kapacitás1 gal. 12 psi nyomáson
Tartály magassága12 1 / 2 "
Tartály anyagaSzénacél
Tartály térfogata2.1 gal.
Mennyiségi kapacitás2.1 Gal.

Termék részletek:

Kazán trimmelő csomag, 1/2 hüvelykes bemenet, 1 gallon kapacitás

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMfr. SorozatIrányultságTartály anyagaTartály térfogataÁr
WATTS ET-60-ASF 1 1/4 kazán kivágási csomag, 12 3/16 hüvelyk átmérő, 4.3 gallon kapacitás | BP3MAH 0235037 ET-60-ASF 1 1/412 3 / 16 "ETXFüggőleges VízszintesAcél-€480.92
ajánlatkérés
WATTS HPX-C kazán kivágási csomag, Npt, 1 hüvelykes csatlakozás | BP3MAM 0235070 HPX-C-HPX---€477.20
ajánlatkérés
WATTS HPX-30-BD-PRO kazán kivágási csomag, Npt, 1 1/4 hüvelykes csatlakozás | BP3MAP 0235069 HPX-30-BD-PRO-HPX---€591.80
ajánlatkérés
WATTS HPX-15D kazán kivágási csomag, Npt, 1 1/4 hüvelykes csatlakozás | BP3MAQ 0235073 HPX-15D-HPX---€454.27
ajánlatkérés
WATTS HPX-D kazán kivágási csomag, menetes levegőcsatlakozás | BP3MAR 0235071 HPX-D-HPX---€477.20
ajánlatkérés
WATTS HPX-30-BC-PRO kazán kivágási csomag, Npt, 1 hüvelykes csatlakozás | BP3MAT 0235068 HPX-30-BC-PRO-HPX---€591.80
ajánlatkérés
WATTS HPX-15C kazán kivágási csomag, Npt, 1 hüvelykes csatlakozás | BP3MAU 0235072 HPX-15C-HPX---€454.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ETX-15-ASF 1 1/4 kazán kivágási csomag, 1/2 hüvelykes bemenet, 1 gallon kapacitás
€319.71 /Mértékegység